FMメガパネセットエバパワーブライト5日以内出荷
【FMメガパワーステーション】<br />ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能<br />大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能<br />アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載<br />出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応<br />ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能<br />ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策<br />大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利<br />【EVERBright 21Wソーラーパネル】<br /> パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!<br /> メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約<br /> 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利<br /> USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電<br /> ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属<br /> ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属<br /> アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属<br /> 充電表示ライトで充電確認<br /> ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。<br />アウトドア・キャンプ用。<br />車中泊用。<br />工事現場・屋外作業用。<br />電動工具の電源供給用。<br />テレワーク・移動オフィス用。付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
アウトドアバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥10,998¥9,998
アウトドアバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥9,238¥8,398