非常用電源 :「ACアダプタ DC12V 1.5A」の検索結果
[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP)
USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1
DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A)
シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W
LEDライト 約480lm(6W相当)
充電温度 0~45℃
動作温度 -5~45℃
付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521)
保証 2年
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。