非常用電源 :「lightningケーブル USB C」の検索結果
太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm)
寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35
質量(kg)0.75
最大出力(W)21
変換効率(%)20
使用可能温度範囲-20~70℃
動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A
開放電圧(V)21.6
材質(パネル)単結晶シリコン
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。