非常用電源 :「USB 大容量」の検索結果
急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。
付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m
質量(kg)4
出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)
方式【パネル】モノクリスタルライン
電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル
寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45
防水IP65
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)31
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)
出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。
バッテリー寿命3000~4000回
付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)427
高さ(mm)383
使用温度範囲(℃)0~60
奥行(mm)244
定格出力(W)3000
充電時間(時間)約4
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-10~60
バッテリー容量(Wh)1920
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。