非常用電源 :「acアダプター 15v1a」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池。パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!。複数機器が充電可能な、充実の出力端子!。ハイパワー 連続100W 最大150W。インバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!。ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!。充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流) 付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)(約)2.1 種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh) 出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A) 入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで) サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷