3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池。パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!。複数機器が充電可能な、充実の出力端子!。ハイパワー 連続100W 最大150W。インバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!。ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!。充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流) 付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)(約)2.1 種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh) 出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A) 入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで) サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質ABS 寸法(mm)144×77×105 質量(g)1021 出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力DC19V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。 より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能 [消費電力:定格600W/最大1200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)9.3 出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W) 入力電圧(V)DC12~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221 機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護] バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で バッテリー容量(mAh)200000(640Wh) 使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS) 明るさ(Lm)120240600 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電力(W)65
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷