非常用電源 :「非常用電源」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。 関連資料(0.17MB) (0.24MB) 取扱説明書(2.22MB)
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。通信機能のないリーズナブルなモデル。
用途事業所駐車場。集合住宅。住宅 仕様コネクターロック:なし 通信機能なし 各種認証JARI認証:あり 取扱説明書(1.7MB)
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターを壁面に保持できます。可動式でお好きな場所に設置できます。国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルコネクターに対応しています。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルコネクターを好きな場所に保持できます。 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(1.85MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 コンセントなし 取扱説明書(1.46MB)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。 コンセント200V+100V 関連資料(0.16MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.42MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 コンセントなし 関連資料(0.1MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.29MB)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.28MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。
用途Pit-1Gシリーズを、自立タイプにする際にスタンドと組み合わせる事が可能です。 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(1.12MB)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。
用途事業所駐車場。公共施設。商業施設。集合住宅 仕様コネクターロック:なし 通信機能あり 各種認証JARI認証:あり 取扱説明書(1.7MB)
1台
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。前面・背面に各1台取り付けることが可能です。露出配管と埋設配管の両方に対応できます
用途JARI認証品ではない一般品のPit-2Gシリーズを、自立タイプにする際に組み合わせる事が可能です。 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(1.65MB)
1台
54,980 税込60,478
16日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S コンセント200V 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.39MB)
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷