WindowsNAS :「簡単 ファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ストレージ容量」から絞り込む
16TB(2)
Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(ファン×3)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
容量16TB
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)121(Max)、68(Typ)
電源内蔵
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×407×44(突起部除く)
対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0
本体質量(kg)8.2
機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知
使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB ECC
動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
エネルギー消費効率(W/GB)0.00243
USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1
接続台数50台(推奨最大同時)
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroup
アクセス方式CSMA/CD(LANポート)
映像出力HDMI×1(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールはオイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(ファン×3)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
容量16TB
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)121(Max)、68(Typ)
電源内蔵
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×407×44(突起部除く)
対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0
本体質量(kg)8.2
機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知
使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB ECC
動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
エネルギー消費効率(W/GB)0.00243
USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1
接続台数50台(推奨最大同時)
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard
アクセス方式CSMA/CD(LANポート)
映像出力HDMI×1(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:4000GB●ホットスワップ:対応●WebDAV:対応●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●本体重量(g):8300●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ストレージ容量:4000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体サイズ(D):487mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●VCCI:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:32000GB●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:ラックマウント●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体重量(g):9100
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(D):487mm●最大ストレージ容量:8000GB●エネルギー消費効率:0.00369 IV区分●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●筐体タイプ:ラックマウント●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けのNASです。サーバーOSならではの高度な管理機能により、複雑化するIT環境にも柔軟に対応。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●搭載済ストレージ容量:16000GB●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(W):430mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●RAID対応:ソフトウェア●iSCSI(IP-SAN):対応●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●本体重量(g):8300●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:8000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):487mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体重量(g):8300●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●筐体タイプ:ラックマウント●VCCI:対応 VCCI Class A●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●エネルギー消費効率:0.00369 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●3.5インチスロット最大搭載数:4台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●搭載済ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):487mm●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):8300●iSCSI(IP-SAN):対応●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●VCCI:対応 VCCI Class A●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:0.00200 IV区分●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●最大ストレージ容量:16000GB●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(H):44mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ホットスワップ:対応●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●本体サイズ(W):430mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 VCCI Class A●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:0.00119 IV区分●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●WebDAV:対応●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●最大ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):487mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ホットスワップ:対応●本体重量(g):9100
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
。10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS(5年保証・データ復旧付き)です。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。5年保証(従来品は3年)と150万円までの作業費用が無償となるデータ復旧サービス※を標準添付(従来品は有償)!ワンランク上の安心で、よりお求めやすくなりました。※ご利用にあたり各種諸条件がございます。事前に必ずご確認ください。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用いただけます。※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。シャドウコピーはアイ・オー独自の「履歴差分バックアップ」機能を応用し、ランディスク内部またはUSBハードディスクへ自動的にデータをバックアップする技術です。共有フォルダーやファイルを誤って上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身が簡単に復元できます。
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
8日以内出荷
。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1) また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
WindowsNAS の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。