WindowsNAS :「Synology」の検索結果
「ストレージ容量」から絞り込む
DS423+ に搭載されている Synology DiskStation Manager (DSM) オペレーティングシステムは、高度な Btrfs ファイルシステムを使用しており、データを破損から守り、スナップショット技術を使用して偶発的あるいは悪意のある変更を元に戻すことができます。ActiveBackup Suitは、PC、サーバー、VM、SaaSアプリケーションなどのバックアップタスクを統合し自動化できます。中央のポータルからリモートで管理し、特定のファイルまたはデバイス全体を迅速に復元して、ビジネスを継続させるkとが出来ます
関連資料Synology社製NASのバックアップには、オムロンUPS!(1.04MB)
ベイ数4
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2
寸法(mm)44×480×518.6
質量(kg)8.16
ポート数1GbE:4
電源電圧(V)AC入力:100~240
メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)
電源周波数(Hz)50/60、単相
使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz
動作温度(℃)5~35
セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)
ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1
LAN設定x Gigabit (RJ-45)
対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)
ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
12ベイのSynology DiskStation DS2422+は、マルチユーザー環境で大容量ストレージ、ファイル共有、データ保護を必要とする中小企業にとって有効な選択です。強力なストレージ管理、ファイル同期、監視、バックアップソフトウェアが付属し、高品質のビデオ編集やVMストレージにも適しています。
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
高速でスケーラブルなストレージサーバー。高性能でスケーラブルな NAS が大規模ビジネスに対するデータ管理をシンプルにし、仮想環境を最適化します。 求条件が高いビジネス アプリケーションをもつ大規模な組織のための、信頼でき、優れたパフォーマンスを発揮するネットワーク アタッチト ストレージ ソリューションです。それは、データ管理を簡素化し、仮想化環境を最適化し、セットアップやメンテナンス時に最小限の時間でストレージ容量を拡張します。PCIe 3.0 スロットは、お客様のインフラストラクチャが拡張するにつれてより高速のネットワーク オプションを可能にします。組み込みのクアッド Gigabit ポートを複数使うことで、RS3618xs は Link Aggregation とフェイルオーバー構成用の包括的な接続オプションを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology iSCSI ストレージは、多数の仮想化ソリューションを全面的にサポートし、簡単な管理インタフェースで仕事の効率性を強化します。VMware vSphere 6 と VAAI の統合により、ストレージ オペレーションをオフロードできるようになり、計算効率を最適化します。Windows Offloaded Data Transfer (ODX) は、データ転送とマイグレーション速度を加速します。OpenStack Cinder をサポートすることで、Synology NAS をブロック ベースのストレージに変えます。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:1,024、最大 iSCSI Target:64、最大 iSCSI LUN:512、iSCSI LUN クローン/スナップショットのサポート【ファイル共有機能】最大ローカル ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカルグループ数:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続数:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X(R) 10.11 以降
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源コード×1
寸法(mm)88×430.5×692
質量(kg)14.5
ポート数1GbE:4
電源電圧(V)AC入力:100~240
メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)
電源周波数(Hz)50/60、単相
使用CPUIntel/Xeon D-1521/Quad-2.4~2.7GHz
動作温度(℃)5~35
セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)
ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 2
LAN設定4 x 1GbE (RJ-45)
対応ブラウザChrome(R)、Firefox(R)、Internet Explorer(R) 10 以降、Safari(R) 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降)
ストレージ16ベイ(拡張Unit使用で最大36ベイ)
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
12ベイのSynology DS3622xs+は、大量なワークロードや複数ユーザーを抱える中小規模のビジネスに最適な高性能NASです。大容量、優れた拡張性、処理能力は、VMやコンテナストレージ、高速なファイル共有、大規模監視でのネットワークビデオレコーダーに最適です。また、強力なストレージ管理、ファイル同期、監視、バックアップソフトウェアが付属し、高画質なビデオ編集にも適しています。
1台
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
Synology NASにわかりやすい約101ページのガイドブックを添付。
M.2 NVMe SSD slot搭載
フェイルオーバー/Link Aggregation対応
PCIe 3.0 x8スロット slot搭載
仕様【ファイルシステム】内部ドライブ:Btrfs、EXT4、外部ドライブ:Btrfs、EXT4、EXT3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT(※exFAT Accessは、パッケージセンターで別途購入)
セット内容本体×1台、アクセサリパック×1個、AC電源コード×1本、RJ-45 LANケーブル×2本、クイックインストールガイド×1冊
質量(kg)6
色ブラック
タイプ互換性のあるドライブ:3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD、M.2 2280 NVMe SSD
モジュールプリインストールされたメモリ:4GB(4GB×1)
メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM
メモリー容量最大:32GB(16GBx2)
保証期間3年
使用CPUAMD Ryzen V1500B×1、CPUアーキテクチャ:64-bit、CPU 周波数:4-core 2.2 GHz
動作温度(℃)0~40
サイズ(mm)166×343×243
接続ポートRJ-45 1GbE LAN ポート:4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応)、USB 3.2 Gen 1 ポート:4、eSATA ポート:2
スロット数(個)2
搭載ドライブM.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)
ストレージ最大シングルボリュームのサイズ:108TB
拡張スロット数PCIe拡張:1×Gen3×8slot(×4link)
ベイ数8
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
WindowsNAS の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。