絞り込み
ブランド
  • Synology(シノロジー)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
  • 6GB(1)
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
ベイ数
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 色ブラック(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LinuxNAS :「Synology」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
4GB(1)
6GB(1)
8GB(1)
16GB(1)
4ベイNAS DiskStation DS425+ Synology(シノロジー)4ベイNAS DiskStation DS425+Synology(シノロジー)
90,980税込100,078
1台
翌日出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー)2ベイNAS DiskStation DS225+Synology(シノロジー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
2-bay DiskStation Intel Celeron J4125 Quad Core 2GB RAM expandable to 6GB
インターフェースRJ-45 1GbE LAN ポート、RJ-45 2.5GbE LAN ポート、USB 3.2 Gen 1 ポート容量(GB)最大6ベイ数2
AMD Ryzen V1500B搭載16ベイラックマウントNAS RackStation RS2821RP+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載16ベイラックマウントNAS RackStation RS2821RP+Synology(シノロジー)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
Synology RS2821RP+は、3Uで16ベイをもつストレージサーバーで、広範なビジネス要件に応えるべく設計されています。28 ドライブまで拡張可能なこのユニットは、SMBセクター向けに強力なバックアップと復元機能を提供します。これは、2200 MB/秒のシーケンシャル読み込みと105K 4Kのランダム読み込み性能1を発揮し、SSDキャッシュおよび10/25Gb Ethernet2オプションでアップグレードできます。
ベイ数16
AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+Synology(シノロジー)
146,800税込161,480
1台
8日以内出荷
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●最大ストレージ容量:64000GB搭載OSLinuxベースベイ数4
1U12ベイ オールフラッシュNASサーバ FlashStation FS2500 Synology(シノロジー)1U12ベイ オールフラッシュNASサーバ FlashStation FS2500Synology(シノロジー)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
Synology NAS は高可用性、信頼性、最先端のストレージ技術を必要とするファイルサーバー、ブロックストレージ、軽量なアプリケーションサーバーとして完璧に適合する汎用性の高いストレージです。
ベイ数12
AMD Ryzen V1780B搭載8ベイNASサーバー DiskStation DS1823xs+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1780B搭載8ベイNASサーバー DiskStation DS1823xs+Synology(シノロジー)
324,800税込357,280
1台
8日以内出荷
DS1823xs+は、どこにでも簡単に導入できるセントラルストレージサーバーで、共有データの保存と共有、エンドポイントやサーバーのバックアップ、さらにVMストレージ、監視管理、その他のビジネスアプリケーションを提供します。専用のサーバーラックやデータセンターが利用できない環境に最適です。
ベイ数8
AMD Ryzen V1780B搭載12ベイNASサーバー RackStation RS2423+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1780B搭載12ベイNASサーバー RackStation RS2423+Synology(シノロジー)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
RS2423+は、155K/79Kを超えるランダム読み込み/書き込みIOPSと、3500/1700 MB/秒のシーケンシャル読み取り/書き込みスループットという高い性能を備えています1。中小企業にとって費用対効果の高いファイル管理および共有のソリューションとして最適です。また、データのニーズが拡大する企業向けに設計された高度なバックアップ機能を搭載しています。
ベイ数12
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応搭載OSSynology DSM容量(GB)4ベイ数8
ラックマウントNAS HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)ラックマウントNAS HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
搭載OSSynology DSM
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft)質量(kg)6.9寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む)消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時)寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む)入力電圧(V)AC240寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む)メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100フォームファクタラックマウント2Uハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI)相対湿度(%RH)5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+Synology(シノロジー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)6.4高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)492.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+Synology(シノロジー)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)8高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)518.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
DiskStation DS124 Synology(シノロジー)DiskStation DS124Synology(シノロジー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
2ベイNAS DiskStation DS725+ Synology(シノロジー)2ベイNAS DiskStation DS725+Synology(シノロジー)
90,980税込100,078
1台
翌日出荷
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
8ベイNAS DiskStation DS1825+ Synology(シノロジー)8ベイNAS DiskStation DS1825+Synology(シノロジー)
193,800税込213,180
1台
翌日出荷
8-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB RAM 2x 2.5GbE NIC
DiskStation DS925+ 4ベイNASサーバー Synology(シノロジー)DiskStation DS925+ 4ベイNASサーバーSynology(シノロジー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
4-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B (4core) 4GB RAM up to 32GB NVMe and 2.5GbE x 2
4GB DDR4 non-ECC SODIMM Synology(シノロジー)4GB DDR4 non-ECC SODIMMSynology(シノロジー)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
DS425+ DS225+ DS625slim用4GB DDR4 non-ECC SODIMM
5ベイNAS DiskStation DS1525+ Synology(シノロジー)5ベイNAS DiskStation DS1525+Synology(シノロジー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
5-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB DDR4 memory by default expandable up to 32GB 2x 2.5GbE supports 10GbE through E10G22-T1-Mini.
ベイ数5
3U16ベイNASサーバ RackStation RS2825RP+ Synology(シノロジー)3U16ベイNASサーバ RackStation RS2825RP+Synology(シノロジー)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
3U 16Bay Redundant power

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

LinuxNAS