1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz CPU 搭載 2GB DDR4 採用 40% の効率アップ 2.5GbE 高転送速度 4K トランスコーディング対応、リアルタイムで 4K 動画を楽しめる Amazon S3、Dropbox、Googleドライブ、Onedriveなど、12種類以上のバックアップオプションを提供
仕様●Jumbo Frame:対応●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:5℃ - 35℃●3.5インチスロット最大搭載数:2台●2.5インチスロット最大搭載数:2台●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●対応クライアントOS:Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Server 2016、 Server 2019、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、●Wake-On-LAN:対応●ファイルシステム:内部:EXT4 外部:FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT●本体サイズ(D):230mm●VLAN:対応●DHCPサーバー:対応●ストレージインターフェース規格:SATA3●本体サイズ(W):114mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1●ファンコントロール:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●仮想化:対応●クラウドストレージ対応:対応●メディアサーバー:対応●CPU:Realtek RTD1296 クアッドコア 1.4 GHz●DTCP-IP:対応●附属品:本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル●筐体タイプ:タワー●メモリースロット使用済数:1本●ハードウェアセキュリティロック:AES-NI hardware encryption●SSH/Telnet:対応●DLNAサーバー:対応●アクセスコントロール:最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート●WebDAV:対応●SSD対応:対応●本体サイズ(H):170mm 消費電力(W)12.3(稼働時)、6(スリープ時) 本体質量(g)1600 インターフェースUSB 3.2 Gen 1×3 メモリー容量2GB 搭載OSLinux ベイ数2 RAID機能Single disk/JBOD/RAID 0/RAID 1
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング