安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170
ディスク3.5型
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
搭載HDDも安心。安心の3年保証
NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)
ディスク3.5型
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。
NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。
高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。
生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ
質量(g)約740
対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く)
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アズワン品番64-3797-61
容量(TB)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。
本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。
常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。
消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠
質量(g)約740
対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く)
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041
動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
アズワン品番64-3797-42
容量(TB)12
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170
ディスク3.5型
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180
アズワン品番64-3797-90
容量(GB)500
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。