絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR(1)
ベイ数
  • 6
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 12(2)
  • 16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
ASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」 ASUSTORASUSTOR 6ベイ搭載「Lockerstor 6 Gen2+」ASUSTOR
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用・5Gbイーサネットポート2基搭載・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載・8GB DDR4-2933 SO-DIMM・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載・効率的な冷却設計・「Adobe Creative Cloud」をサポート・Wake on LAN、Wake on WAN両対応・豊富なデータ保護、ファイル管理機能・4Kトランスコーディング対応・3年保証・寸法:185.5×233×230mm
寸法(mm)185.5×233×230タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive電源250W型番AS6706T v2メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2)使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHzスロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard.ベイ数6×2.5/3.5 SATA IIIUSB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワークストレージ(NAS)関連品