ネットワークストレージ(NAS)関連品 :「アクア 専用 アクセサリー」の検索結果
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応
セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1
質量(kg)14.5
消費電力(W)アクセス:190.99
電源電圧(V)AC 100~240
インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692
電源周波数(Hz)50/60 単相
動作/保管温度(℃)0~35/-20~60
騒音レベル(dB(A))57
ファン80×80×4 pcs/交換可
各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC
ポートSAS IN×1/SAS OUT×1
適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)
電源アダプタ500W
ベイ数24
相対湿度(%RH)5~95
1台
¥609,800
税込¥670,780
8日以内出荷
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。