「ストレージ容量」から絞り込む
拡張ユニット RX1223RPSynology(シノロジー)8日以内出荷
Synologyの拡張ユニットRX1223RPを利用すると、互換性のあるデバイスに最大96ベイまでストレージを増設可能です。オンライン ストレージの拡張により、システムやサービスを停止することなくボリュームの拡大や新規作成ができます。
M.2 22110 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade EnduranceSynology(シノロジー)8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
Rail Kit for FS2500Synology(シノロジー)8日以内出荷
Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。
M.2 NVMe SSD SNV3500 400GB (M.2 22110)Synology(シノロジー)8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
M.2 2280 NVMe SSDキャッシュ 800GBSynology(シノロジー)8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイSynology(シノロジー)8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1質量(kg)14.5消費電力(W)アクセス:190.99電源電圧(V)AC 100~240インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692電源周波数(Hz)50/60 単相動作/保管温度(℃)0~35/-20~60騒音レベル(dB(A))57ファン80×80×4 pcs/交換可各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KCポートSAS IN×1/SAS OUT×1適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)電源アダプタ500Wベイ数24相対湿度(%RH)5~95
Expansion Unit RX1222sasSynology(シノロジー)8日以内出荷
お使いのSynologyラックマウントSASストレージをSynology RX1222sas拡張ユニットにより一度に12ベイ拡張することができます。最大7台で84台までの3.5インチ/2.5インチ SAS/SATAドライブベイを拡張します1。 Synology DiskStation Manager (DSM) のオンラインボリューム拡張と強力なボリューム管理オプションで、サービスを中断することなく、必要に応じてボリュームを追加できます。
PCIe Adapter CardSynology(シノロジー)8日以内出荷
ご利用の NAS の I/O 性能を劇的に高めるよう設計された Synology M.2 SSD アダプター M2D18 は、ランダム I/O 遅延を大幅に減少させ、写真のインデクシングやファイル検索、仮想化環境といったアプリケーションに効果があります。
M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8)Synology(シノロジー)8日以内出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
10GbE LANモジュールSynology(シノロジー)翌日出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise GradeSynology(シノロジー)8日以内出荷
Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。
5ベイ拡張ユニット DX525Synology(シノロジー)8日以内出荷
5-bay expansion unit connected by Type-C expansion cable with side-band management
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3