溶接用手袋 :「対切創手袋」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
フリー(1)
溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

48-216-10 溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル 動画あり
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。 トラスコ品番158-6708 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 規格413X4X 耐熱温度(℃)100/15秒 耐切創性1A 関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

『革手袋』には他にこんなカテゴリがあります