全自動洗濯機 8kgHisense(ハイセンス)翌々日出荷
シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。<br />洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。<br />自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。<br />残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。
用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥質量(kg)35色ホワイト/シャンパンゴールド種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上消費電力(W)(50/60Hz)365時間最短洗濯:約15分運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43保証期間1年水位表示54~20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103タイマー予約:1~24時間(1時間単位)標準使用水量(L)約100洗濯/脱水容量(kg)8