1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38 本体質量(g)約11 ブラック 内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
899 税込989
当日出荷

おすすめ人気ランキング