ノートPC用ACアダプター 75W 19VBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSUBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8適合規格PSE出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V DELLBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! スッキリまとまる結束バンド付 パワーLED付きで動作チェックが簡単 フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 外形寸法:W126×D51×H31mm ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 入力電圧:AC100~240V 出力電圧:19V 出力電力:90W PSE適合
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス)BUFFALO(バッファロー)翌日出荷
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
色ブラック質量(g)約185定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
法人向けオプション用 12V ACアダプターBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
購入から3年間安心して使える
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
ノートPC用ACアダプター 90W 19V TOSHIBABUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! スッキリまとまる結束バンド付 パワーLED付きで動作チェックが簡単 フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 外形寸法:W126×D51×H31mm ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 入力電圧:AC100~240V 出力電圧:19V 出力電力:90W PSE適合
ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V SONYBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! スッキリまとまる結束バンド付 パワーLED付きで動作チェックが簡単 フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 外形寸法:W126×D51×H31mm ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 入力電圧:AC100~240V 出力電圧:19V 出力電力:90W PSE適合
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります