絞り込み
適合メーカー
- NEC(1)
- 富士通(2)
- 東芝(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- エレコム(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- アイネックス(6)
- Dell Technologies(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- VAIO(2)
- ルーメン(2)
- JVC(ビクター)(2)
- アルインコ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- カシムラ(1)
- トライメイト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- MCO(1)
- ZATTA(1)
- MCY TOOL(1)
「適合メーカー」から絞り込む
NEC(1)
富士通(2)
東芝(1)

電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1台翌日出荷から8日以内出荷ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル質量(g)約184定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
ノートPC用ACアダプター 75W 19V
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス)
BUFFALO(バッファロー)¥999税込¥1,0991台翌日出荷ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル色ブラック質量(g)約185定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
BUFFALO(バッファロー)¥749~税込¥824~1台翌日出荷から8日以内出荷DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル色ブラック定格AC125V/7Aコネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
法人向けオプション用 12V ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中購入から3年間安心して使える付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
ノートPC用ACアダプター スリムコンパクトタイプ NEC用
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980