法人向けオプション用 12V ACアダプターBUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
購入から3年間安心して使える
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
プラグミニSwitchBot税込¥3,078¥2,798