ノートPC用ACアダプタ/充電器 :「100V用プラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
寸法(mm)W95×H45×D27
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V
電源コード(m)1.1
質量(g/個)100
出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。