NAS交換用HDD :「ますて」の検索結果
関連キーワード
HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
仕様PCとの接続形態:接続無し
使用温度範囲本体の環境条件に準じる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27
使用湿度範囲本体の環境条件に準じる
対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。
動作環境対応商品での使用のみ保証
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
- WindowsNAS
- LinuxNAS
- スペアドライブ
- ネットワークストレージ(NAS)関連品
- その他OS対応NAS
- NAS交換用HDD
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。