海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A本体質量(g)85口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)本体質量(g)101口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
海外用電源プラグマルチタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質PC色ホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)本体寸法(mm)W50×H56×D32本体質量(g)56口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3