1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
ミニD-sub15ピン(1)
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)67 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)50.8 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)42 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷