D-sub変換アダプタ :「VGA 延長」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
ミニD-sub15ピン(1)
2x VGA HDDB15コネクタ(メス)
用途VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換 長さ(mm)30 高さ(mm)17 質量(g)10 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス 製品幅(mm)10 メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
939 税込1,033
当日出荷

高解像度モニタ(1024x768以上)に最適 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途VGA/SVGAモニタケーブルを延長。ノートパソコン用軽量ビデオケーブル ブラック 質量(g)101 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 (25℃の場合) プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-5~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)987 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)556 ケーブル長(m)5 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)1400 ケーブル長(m)15 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
7,798 税込8,578
欠品中