D-sub変換アダプタ :「a1 ファイル」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
外部DB9シリアルポートを簡単に追加可能。9ピンシリアルオスから10ピンIDCメスへの接続。Apex10-Everex-Intel規格に準拠
用途DB9アプリケーション向け10ピンヘッダー型コネクターの増設
仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●ケーブル長:265mm●製品幅:125mm●製品高さ:22mm●製品質量:23g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)58
電源USB電源
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-15~75
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)55
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)20
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。