D-sub変換アダプタ :「rs232c 延長」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232Cシリアルポートのジェンダーチェンジャー。2つのRS232Cシリアルコネクターを備え、9ピンメスポートを9ピンオスポートに変換する費用対効果の高いソリューション
長さ(mm)18 幅(mm)31 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DB9(D-Sub、9ピン) コネクタB1x DB9(D-Sub、9ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター。革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター。幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター。距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル。仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続 長さ(mm)914 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)56 対応OSWindows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~65 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)1 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷