22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401 アズワン品番65-7674-74
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH
仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-25
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DE 45DEG 亜鉛
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-58
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1581-49
1個
1,898 税込2,088
欠品中

日本モレックス(molex)D-SUB ネジロック 4-40 UNC 27.3
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:- ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-08
1個
289 税込318
欠品中

日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DA 70DEG ABS/PC
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:70ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-74
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-26
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1581-51
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH
仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-24
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB ネジ スチール 4-40 UNC
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:8mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-03
1個
519 税込571
欠品中

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DE 9POS TH
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-19
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-37
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-21
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DB 44POS ソルダー
仕様コンタクト数:44 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-10
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DE 9POS TH
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-85
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

仕様ポジション数:78 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120223 1731120224 1731120225 クリンプ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-05
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex 高密度 D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-14
1個
229 税込252
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DD 78POS ソルダー
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-12
1個
4,798 税込5,278
欠品中

仕様ポジション数:15 コネクタ タイプ:高密度 D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:Molex 173112 シリーズ 1731120226 1731120227 1731120228 クリンプ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-01
1個
929 税込1,022
欠品中