D-sub変換アダプタ :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
DVI-I(29ピン)(2)
ミニD-sub15ピン(2)
Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。
1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。
DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
シールド3重シールド
ケーブル長(m)0.15
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6.5
メス形状DVI-I29ピン
変換タイプメス - オス
オス形状Mini DisplayPort
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。
※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状DisplayPort、VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
ケーブル長(m)0.15
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド3重シールド
オス形状Mini DisplayPort
メス形状D-sub15ピン
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
DVI-I規格対応ケーブルをプロジェクタに接続するコネクタ
データ劣化の心配が少ない金メッキピン。
エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。
環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状DVI-I29ピンメス - D-sub15ピン(ミニ)オス
対応(アーキテクチャ)各社対応
オス形状D-sub15ピン(ミニ)
メス形状DVI-I29ピン
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ
データ劣化の心配が少ない金メッキピン。
エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。
環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。
コネクタ形状D-sub15ピン(ミニ)メス - DVI-I 29ピンオス
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)コネクタを装備したケーブルとDVI-I規格に対応したビデオカード、及びDVI-I規格に対応したディスプレイ
オス形状DVI-I 29ピン
メス形状D-sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。