D-sub変換アダプタ :「通信プラグ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm)184.2×39×16.3 ブラック(ブルーの場合有り) 質量(g)100 ポート数(シリアル)4ポート 電源外部電源不要(USBバスポートから給電) 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃)-20~80 通信方式非同期シリアル通信/RS232C インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間1年間 梱包内容本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm)60 使用環境湿度(%)5~95(非結露) フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証CE、FCC、KC USBタイプUSB Type-A シリアルポートD-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps)921.6 コントローラFT232R
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm)94.1×39×16.3 ブラック(ブルーの場合有り) 質量(g)60 ポート数(シリアル)2ポート 電源外部電源不要(USBバスポートから給電) ケーブル長(m)0.6 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃)-20~80 通信方式非同期シリアル通信/RS232C インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間1年間 梱包内容本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm)60 使用環境湿度(%)5~95(非結露) フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証CE、FCC、KC USBタイプUSB Type-A シリアルポートD-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps)921.6 コントローラFT232R
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/メス)ポートを8ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm)210×84×26 ブラック 質量(g)490 ポート数(シリアル)8ポート 電源外部電源不要(USBバスポートから給電) ケーブル長(m)1.2 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃)-20~80 通信方式非同期シリアル通信/RS232C インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間1年間 梱包内容本体、USBケーブル ケーブル長(cm)120 使用環境湿度(%)5~95(非結露) フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証CE、FCC、KC USBタイプUSB Type-A シリアルポートD-Sub9Pin/メス 通信速度(kbps)921.6 コントローラFT232R
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを1ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm)49×39×16.3 ブルー(ブラックの場合有り) 質量(g)40 ポート数(シリアル)1ポート 電源外部電源不要(USBバスポートから給電) ケーブル長(m)0.6 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃)-20~80 通信方式非同期シリアル通信/RS232C インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間1年間 梱包内容本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm)60 使用環境湿度(%)5~95(非結露) フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証CE、FCC、KC USBタイプUSB Type-A シリアルポートD-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps)921.6 コントローラFT232R
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷