「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
microUSB(1)
その他(1)
RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。
セット内容製品本体、電源アダプター、保証書
材質(筐体)ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)
通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS
動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1
入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)
送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔
インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR
通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps
Bluetooth(プロファイル)SPP
伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイスです。
またコネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能です。
IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができ、シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能です。
ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続できます。
電源供給は、ACアダプターでの給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
オス形状D-sub9ピン
メス形状-
付属品電源アダプター、ソフトウェアCD-ROM
色ホワイト
質量(g)25(本体のみ)
対応OSiOS 8 / 7.x / 6.x、Android 4.x / 3.2 / 2.3.x、Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3)(32bit/64bit 両対応)
電源電圧(V)DC5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.4×26×16(突起部を除く)
消費電流(mA)400以下
通信方式非同期通信、データビット:8ビット固定 パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1ビット固定 フロー制御:CTS/RTS
インターフェース【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠、【Wi-Fi】2.4-GHz IEEE802.11b/g準拠、WEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 認証対応
使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)
周波数(MHz)(Wi-Fi 通信)2402-2480
使用条件結露しないこと
通信速度2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps
伝送距離(m)100程度
変調方式IEEE802.11b:DSSS(CCK-11、CCK-5.5、DQPSK-2、DBPSK-1)、IEEE802.11g:OFDM
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え
用途RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え
電源を入れるだけで通信開始
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装
Windows用設定変更ツールを提供
仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)
セット内容製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書
材質(筐体)ABS樹脂
色ブラック
質量(g)各約33
対応OSWindows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各約35×74×16
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)
通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS
動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタ【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1
入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)
送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔
インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR
通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps
Bluetooth(プロファイル)SPP
伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理
PoE対応ハブから電源供給
PCレス用途に適した対向モードにも対応
Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供
COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能
RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供
35mmDINレールに取り付け可能
用途RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能
仕様ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付
セット内容製品本体、保証書
材質筐体:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約230
消費電力(W)PoE受電時 Class1 1.1(最大)
対応OSWindows 11/10 ※64ビットのみ対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×100×23
電源電圧(V)DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時)
通信方式【RS-232C】非同期通信
動作環境温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
コネクタ【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1
入出力【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)
インターフェイスRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD)
通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps
伝送プロトコルTCP/IP
トランシーバ【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)
パラメータ【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」
伝送距離RS-232C/15m
オス形状D-Sub9Pin(オス)×1
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パソコンのUSBポートにDisplayPort端子を持つディスプレイやテレビを追加するための「USB to DisplayPort変換アダプター」です。ノートPCなどパソコン本体の外部ディスプレイ端子が4Kに対応していなくても、本製品を使うことにより4K(3840×2160)の映像を出力できます。スピーカーを搭載したディスプレイでは、音声出力も可能。
4K(829万画素)の解像度は、フルHD(207万画素)の4倍。高解像度の写真、地図、CADデータなどを、より広範囲、高精細に表示することが可能です。
拡張スロットに空きがないパソコンでも、USBポートから映像信号を出力して簡単にデュアルディスプレイ環境を構築できます。USB3.0対応で、高解像度の画面表示も快適。
パソコンの電源を入れたまま、必要なときに増設ディスプレイの接続取り外しが可能。
マルチディスプレイには、複数のディスプレイを1つの大画面として使う「拡張モード」と同じ画面を表示する「複製モード」があり、用途に合わせて選べます。
フルHD(1920×1080)やWQHD(2560×1440)など4K以外の解像度にも幅広く対応し、表示することが可能。パソコン本体が対応していない解像度も、本製品を使って表示することができます。
フルHD以下の解像度では、1台のパソコンに2台以上のディスプレイを追加するマルチディスプレイが可能。ディスプレイ1台につき本製品を1個用意し、最大6台まで増設できます。メーカー製REX-USB3HDMIやREX-USBDVI2との混在も可能。
マルチディスプレイをより快適に使用できる機能を提供する、ラトックオリジナルのソフトウェア「マルチディスプレイユーティリティ」を添付しています。
セット内容USB3.0ケーブル(標準A⇔MicroB)(約60cm)、ソフトウェアCD-ROM(ドライバソフトウェア、マルチディスプレイユーティリティ )、セットアップガイド
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35(本体のみ)
対応OSWindows 8.1/ 8 / 7(32ビット・64ビット両対応)
コネクタ形状micro USBメス - DisplayPortメス
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75.5×44×13.9(突起部含まず)
消費電流(mA)最大500
表示色最大1677万色
ディスプレイDisplayPortを装備したパソコン用ディスプレイ、DisplayPortを装備したテレビ
推奨環境【3840×2160(動画再生)】CPU:Intel Core i7 2GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P以上、メモリ:8GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD8650 / NVIDIA GeForce 700Mシリーズ以上【3840×2160(表示のみ)】CPU:Intel Core i5 2GHz / AMD Trinity以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD4000 / ATI Radeon HD7000シリーズ / NVIDIA GeForce 500Mシリーズ以上
表示モード複製モード・拡張モード
接続台数解像度1920×1200以上:1台のパソコンに本製品を1台まで接続可能/解像度1920×1080以下:1台のパソコンに本製品を6台まで接続可能
対応解像度3840×2160(4K UHD)(60pには非対応)、2560×1600(WQXGA)、2560×1440(WQHD)、2048×1280、2048×1152(QWXGA)、1920×1200(WUXGA)、1920×1080p(フルHD)、1680×1050(WSXGA+)、1600×1200(UXGA)、1600×900(WXGA++)、1440×900(WXGA+)、1400×1050(SXGA+)、1360x768(フルワイドXGA)、1366x768(フルワイドXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×960(Quad-VGA)、1280x800、1280×768(WXGA)、1280×720p(HDTV 720p)、1024×768(XGA)、800×600(SVGA)
商品タイプ変換器
メス形状micro USB、DisplayPort
変換タイプメス - メス
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。