D-sub変換アダプタ :「c-100f」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムPoE to RS-232C コンバーター
RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理 PoE対応ハブから電源供給 PCレス用途に適した対向モードにも対応 Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供 COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能 RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供 35mmDINレールに取り付け可能
用途RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能 仕様ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付 セット内容製品本体、保証書 材質筐体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約230 消費電力(W)PoE受電時 Class1 1.1(最大) 対応OSWindows 11/10 ※64ビットのみ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×100×23 電源電圧(V)DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時) 通信方式【RS-232C】非同期通信 動作環境温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1 入出力【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.) インターフェイスRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD) 通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps 伝送プロトコルTCP/IP トランシーバ【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品) パラメータ【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」 伝送距離RS-232C/15m オス形状D-Sub9Pin(オス)×1
1個
27,980 税込30,778
当日出荷