D-sub変換アダプタ :「DisplayPort」の検索結果
関連キーワード
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブル
ケーブル長(m)3
セット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)
長さ(mm)3048
色ブラック
質量(g)246
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
アダプター型式パッシブ
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920x1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)74.9
出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)
ケーブル長(m)0.915
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットParade-PS171
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)91.5
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200
オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920 x 1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ
長さ(mm)1850
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)105.2
出力【AV】DVI-D(デュアルリンク)
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~60
チップセットParade-PS171
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200
オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。
材質ケーブル被覆:PVC
色ブラック
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4
解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。
DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます。
色ブラック
出力(DVI)最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)
コネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[DVIコネクタ部]約39×53.8×15.4(コネクタシェルを除く)
準拠規格DisplayPortVer.1.2、【線材】UL20276
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。