D-sub変換アダプタ :「displayport」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブル
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長しネジでパネルに固定 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)83 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 最大解像度【デジタル】4k×2k(4096×2160)@60Hz ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)34 動作温度(℃)-10~40 ケーブル長(cm)91.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ。高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定 ブラック 質量(g)94 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)7.3 ケーブル長(cm)91.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DisplayPortをminiDisplay Portに変換するケーブルです。 モバイルモニターなどに接続する時に便利です。
ブラック 質量(g)19 コネクタ形状Display Port(オス) - mini Display Port(メス) ケーブル長(cm)約12 変換タイプオス - メス
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷