1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)Premium HDMI ケーブル規格認証済みHDMIケーブル
HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイとゲーム機、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適なHDMIケーブルです。高密度複合3重シールドと金メッキプラグにより、高品質な18Gbps高速伝送を実現します。高解像度4K、従来より広い色域規格「BT.2020」や明暗差のある映像「HDR」に対応しているほか、100Mbpsのネットワーク通信を実現するHEC(HDMIイーサネットチャンネル)にも対応した、Premium HDMI ケーブル規格認証済みのHDMIケーブルです。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 機能HEC、ARC対応 プラグ金メッキ 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1台
4,790 税込5,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)