HDMI変換アダプタ :「USBマイク」の検索結果
関連キーワード
「オス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。
UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。
一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。
ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信
仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz
付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書
質量(g)約33
ケーブル長(m)約2
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン
インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1
最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)
入力端子HDMI×1
取得規格VCCI ClassB
パソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)
オス形状HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。