15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(4)
HDMI(タイプA)(1)
Mini DisplayPort(3)
USBType-C(3)
その他(5)
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約24 規格VCCI Class B 対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体 コネクタ形状USBメス - HDMIメス 対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64 動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと) アズワン品番64-3795-35 USBタイプUSB2.0 メス形状USB、HDMI 変換タイプメス - メス
1台
13,390 税込14,729
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ホワイト ケーブル長(m)3 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷

HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI メス形状D-Sub15pin 変換タイプオス-メス
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷

DisplayPortーHDMI変換アダプター
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大1920×1080 オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) オス形状HDMI-D-Sub15pin 変換タイプオス-オス
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式アクティブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大3840×2160(4K) オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
ブラック コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ 対応解像度最大 1920×1080(60Hz) メス形状HDMI/D-Sub15pin 変換タイプメス-メス
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式アクティブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大3840×2160(4K) オス形状DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良のみ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプオス-メス
1台
5,098 税込5,608
翌々日出荷