HDMI変換アダプタ :「USB増設」の検索結果
関連キーワード
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約24
規格VCCI Class B
対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体
コネクタ形状USBメス - HDMIメス
対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64
動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)
アズワン品番64-3795-35
USBタイプUSB2.0
メス形状USB、HDMI
変換タイプメス - メス
1台
¥13,390
税込¥14,729
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。