HDMI変換アダプタ :「シール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。