HDMI変換アダプタ :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(2)
Mini DisplayPort(1)
HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。
HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく
VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。
持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.01
色ホワイト
コネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×46×15
使用湿度範囲40~85%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-10~70
アズワン品番64-8302-05
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1200
オス形状HDMIタイプA
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×175×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-11
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーターです。
AMD EyefinityTM Technology(マルチディスプレイ設定)対応です。セットアップ用ソフトウェア不要です。
デュアルモードDisplayPort(DP++)ではDVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
機能3D/Deep color対応
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8304-10
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、1920×1200(60Hz)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.29
色ブラック
消費電力(W)3.225(DC5V)
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
コネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8302-60
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状HDMIタイプA/BNC/RCA
変換タイプメス - メス
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。