HDMI変換アダプタ :「DisplayPort 1.4」の検索結果
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
DisplayPortからの入力信号をHDMI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-62
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)
準拠DP1.1a、HDCP1.4
オス形状DisplayPort
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス - オス
1台
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。