HDMI変換アダプタ :「アクティ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(5)
HDMI(タイプA)(3)
Mini DisplayPort(5)
USB(A)(1)
ミニD-sub15ピン(VGA)(4)
その他(3)
製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)11 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-25~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz 製品幅(mm)22 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)5~35 チップセットParade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14.8 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm)245 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)35.3 ポート数1 ケーブル長(m)0.245 湿度(%RH)40~85(結露しないこと) コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)13 質量(g)134 ケーブル長(m)2 製品幅(mm)37 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)77.0999999999999 消費電力(W)1.3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)19 コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-D[25ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単
長さ(mm)29 ブラック 高さ(mm)11.4 湿度(%RH)25~60 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-20~60 最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz 製品幅(mm)253 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)12.2 対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単。外付け電源不要。プラグアンドプレイ実装。HDMI 2.0ディスプレイ対応
オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort - HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)215 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)24 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.4 保存温度(℃)-25~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz 製品幅(mm)195 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)5~35 チップセットParade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10.8 対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)112.8 電源USB電源 ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)120 電源USB電源 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能。外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的。プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利 仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12 質量(g)68 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)19 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)171.8 電源USB電源 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集 仕様ワイド画面サポート:あり 長さ(mm)372 幅(mm)31 スペースグレー 高さ(mm)12 質量(g)32 適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 対応OSドライバ/ソフトウェア不要 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 保存温度(℃)-10~70 最大解像度7680×4320 @ 60Hz コネクタDisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力HDMI オーディオ出力DisplayPort 1.4 アダプタタイプアクティブ オーディオDisplayPort(2chオーディオ) 入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示 長さ(mm)20 幅(mm)365 グレー 高さ(mm)11 質量(g)38 ケーブル長(m)0.3 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBDisplayPort
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。4K30Hz(3840x2160)、1920x1200/1080p、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K 対応HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)時に便利。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用。ThunderboltポートからMacBook Pro / MacBook AirをHDMIディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ ホワイト 質量(g)16 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(2m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>ダイレクトに接続する2mケーブルで余分なアダプタや配線を軽減し、すっきりとしたセットアップが可能です。より接続距離が短い用途では、1mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)110 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

最大1920x1200のフルHD解像度に対応 EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持 LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応 DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません) HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換 DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用 長さ(mm)82 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)109 消費電力(W)5 湿度(%RH)5~90(結露しないこと) コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz) 製品幅(mm)43 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状HDMI メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

最大表示解像度4K対応。DisplayPort 1.2規格に完全準拠。HDMI 4K / 30 Hzサポート。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応。小型軽量設計。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要。Mini DisplayPortアクティブ変換
用途4K HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)用にノートPCと共に携帯。Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ 長さ(mm)219 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)16 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)27 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)200 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0~70 オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)68.7 電源USB電源 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)90 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)64 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷