34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(5)
HDMI(タイプA)(4)
Mini DisplayPort(6)
USB(A)(6)
USB(B)(1)
USBType-C(11)
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 高さ(mm)13 質量(g)44 ポート数2 出力【AV】HDMI 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 動作温度(℃)5~35 チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)315 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)56 ポート数2 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~75 メモリー64MBDDRIISDRAM 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)66 動作温度(℃)0~40 チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3 オーディオ機能2チャンネルステレオ ケーブル長(cm)25 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 電源USB電源 ケーブル長(m)0.19 対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI[19ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)75.2 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)41 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)1000 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)44 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング ケーブル長(m)1 スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)180 保証期間2年 入力AV:USB 3.0 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121 対応OSWindows 10/11 コネクタ1USB Type-A コネクタ2HDMI
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm)55 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)16 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)65±10 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4 セット内容mDP-HDMIケーブル ブラック 質量(g)95.5 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,798 税込4,178
欠品中

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)5000 ブラック 質量(g)209.7 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)5 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)165 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121 ケーブル長(m)0.101 対応OSWindows 10/11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適。超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適。必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
用途モバイル用途に最適。ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)62 質量(g)52 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

外付け電源不要 小型設計 最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続。外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップ。HDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続 長さ(mm)45 ブラック 高さ(mm)14 ポート数1 ケーブル長(m)0.045 湿度(%RH)20~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-20~85 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)21 動作温度(℃)-20~85 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイインストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)1000 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)43.6 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.255 湿度(%RH)20~95 (結露しないこと) コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p) オス形状HDMI[19ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用 幅(mm)20 グレー/ブラック 高さ(mm)11 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) プラグ金メッキ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320) 保証期間ライフタイム 保存温度範囲(℃)0~50 シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド データ転送速度最大48Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換 導体数19 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材 使用湿度範囲(%RH)0~85 オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適。4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換。互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし。USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電。柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続。会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適 ケーブル長(cm)8 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI ブラック 長さ(mm)80 幅(mm)55 高さ(mm)20 質量(g)104 保証期間3年間 入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2 出力AV:HDMI 2.0 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F) 湿度範囲(%)5~90RH(結露なし) 対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 電源バスパワー セット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書 オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加 グレー 対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数2 最大解像度3840×2160(30Hz) 長さ(mm)275 幅(mm)50 質量(g)86 保証期間3年間 高さ(mm)15 コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm)11 オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状HDMI×2 変換タイプオス - メス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)64 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性
用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)90 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)62 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-5~40 メモリー512MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0~35 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)90 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] MTBF(時間)87880 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm)245 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)35.3 ポート数1 ケーブル長(m)0.245 湿度(%RH)40~85(結露しないこと) コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)57 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)22 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

機器まわりをすっきり保つコンパクトな2mアダプタケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタケーブル ブラック、【アクセントカラー】ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 長さ(mm)1000 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)14 質量(g)78 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 動作温度(℃)0~35 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)65 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 メモリーDDR1Gb 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)45 配線方式HDMI 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能2チャンネルステレオ ケーブル長(cm)6.35 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] MTBF(時間)43341 変換タイプメス - オス
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

USB Power Delivery機能を活用し、同じUSB-Cポートでノートパソコンの充電とHDMIビデオの出力を実行。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。携帯性に優れた小型軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。UHDビデオ解像度4K/60Hzに対応し驚きの画質を提供。7.1chオーディオ対応
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。外出時に携帯し、HDMI TV、モニタ、プロジェクタに接続できるアダプタ。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)50 ホワイト 高さ(mm)13 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 2.0 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)33 動作温度(℃)0~40 チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)10 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) 対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適 長さ(mm)105 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)82 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)10.5 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換。選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利。ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ。ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み。簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ
長さ(mm)232 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 ケーブル長(m)0.232 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり。最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応。素早く簡単な実装。デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)。USBパワード - 外付けアダプタ不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応。1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能
用途HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続 仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)73 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)43 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス 保存温度(℃)-5~40 メモリー1GBDDR2 最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~55 オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-B[9ピン] メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - メス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応。4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート。柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)。優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター。簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ。オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続。MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続 ケーブル長(cm)30 グレー コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン) 対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。 最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz) 長さ(mm)85 幅(mm)45 高さ(m)14 質量(g)75 保証期間3年間 オス形状USBType-C
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷