「オス形状 」から絞り込む
カテゴリ: HDMI変換アダプタブランド: JTTすべて解除
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス-オス
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTT 当日出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 43×24×11 質量(g) 9 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状 HDMI メス形状 Type-C 変換タイプ メス-オス
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm) 約177×21×11 質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 mini HDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm) 約35×21×13 質量(g) 約8 コネクタ形状 miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 miniHDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります 変換・延長アダプタ の新着商品 ページ: 1/ 3