HDMI変換アダプタ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
USBType-C(5)
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプメス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 シャンパンゴールド 材質(本体)プラスチック 質量(g)30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)23.4×68×14.4 ケーブル長(m)0.145 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)14.5 対応解像度最大4K@60Hz(理論値) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。 USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。 (USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書 スペースグレー 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)180 対応解像度4K 3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C/HDMI メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能) セット内容JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書 材質アルミニウム スペースグレー/ブラック 質量(g)約50 ケーブル長(m)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×12×45 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 給電方式バスパワー オス形状USB-C メス形状HDMI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約19.5 ケーブル長(m)0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11 最大解像度4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)8.2 給電方式バスパワー/セルフパワー オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1個
3,698 税込4,068
当日出荷