HDMI変換アダプタ :「ネクタイ」の検索結果
関連キーワード
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(2)
HDMI(タイプA)(2)
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
最大で4K/60Hz (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMI変換ケーブルです。
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)約20(コネクタを含む)
メス形状HDMI
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。