「オス形状」から絞り込む
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 上向きアイネックス15日以内出荷
HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。<br />モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。<br />狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。<br />HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。<br />解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。<br />本体に通電確認LEDを搭載しています。<br />耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 下向きアイネックス4日以内出荷
HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。<br />モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。<br />狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。<br />HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。<br />解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。<br />本体に通電確認LEDを搭載しています。<br />耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
HDMI変換アダプタ U型 下向きアイネックス4日以内出荷
HDMIコネクタの向きを180度反転させるアダプタです。<br />モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。<br />狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。<br />HDMIコネクタの下方向に取り回します。<br />解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。<br />本体に通電確認LEDを搭載しています。<br />耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラックコネクタ形状HDMI オス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×19.5×30 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認:ホワイト
HDMI変換アダプタ U型 上向きアイネックス4日以内出荷
HDMIコネクタの向きを180度反転させるアダプタです。<br />モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。<br />狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。<br />HDMIコネクタの上方向に取り回します。<br />解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。<br />本体に通電確認LEDを搭載しています。<br />耐久性の高い金メッキコネクタです。
色ブラックコネクタ形状HDMI オス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×19.5×30 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認:ホワイト
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3