HDMI変換アダプタ :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(14)
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(18)
HDMI(オス) - MiniDisplayPort(オス)(7)
HDMI(メス) - DisplayPort(オス)(6)
HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(7)
Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(8)
USBType-C(オス) - HDMI(オス)(5)
USBType-C(オス) - HDMI(メス)(6)
その他(31)
コネクタ形状をもっと見る
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス 最大解像度3840×2160/60Hz オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス 最大解像度3840×2160/60Hz オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン 変換タイプオス - オス
1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト変換ケーブル
パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオス 規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側) ブラック
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイト コネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス 対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど 保証期間お買い上げ日より6か月間 ケーブル外径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200 オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック
エコ商品
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt) メス形状HDMIタイプA ホワイト タイプ2Kタイプ コネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス 対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど 保証期間お買い上げ日より6か月間 ケーブル外径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz 変換タイプメス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 3m ホワイト
エコ商品
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ホワイト ケーブル長(m)3 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト
エコ商品
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間保証:初期不良交換のみ。 変換方式パッシブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状HDMI 変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷