DisplayPort変換アダプタ :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 5 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = ミニDisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷